| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18796788 Herst.-Nr.: 5NA52801XD08 EAN/GTIN: 4039806087676 |
| |
|
| | |
| Gehäuse 5NA52801XD08 Baugruppe Gehäuse, für City-Light 120, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, Siteco eisenglimmer (DB 702S), Dach, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | Silber | Werkstoff: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 581,56* | € 631,93* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 592,79* | € 645,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 602,75* | € 652,19* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 618,26* | € 673,34* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 659,90* | € 714,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|