| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18796788 Herst.-Nr.: 5NA52801XD08 EAN/GTIN: 4039806087676 |
| |
|
| | |
| Gehäuse 5NA52801XD08 Baugruppe Gehäuse, für City-Light 120, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, Siteco eisenglimmer (DB 702S), Dach, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | Silber | Werkstoff: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 582,23* | € 649,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 594,77* | € 663,35* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 600,40* | € 669,87* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 621,61* | € 691,48* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 659,46* | € 733,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|