Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eternitschraube feuerverz. (tzn) 0168/061/01 7x80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eternitschraube feuerverz. (tzn) 0168/061/01 7x80
Eternitschraube feuerverz. (tzn) 0168/061/01 7x80
Artikel-Nr.:
     3517I-18851352
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0168/061/01 7x80
EAN/GTIN:
     4001796546396
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Eternitschraube feuerverz. (tzn) 0168/061/01 7x80

Eternitschraube (ähnlich DIN 571) feuerverzinkt (tzn) HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,21*
€ 22,08*
€ 3,90*
ab € 18,42*
€ 25,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,08*
€ 26,2752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,74*
€ 24,6806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,91*
€ 23,6929
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,41*
€ 23,0979
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,21*
€ 19,2899
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1621* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.