Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eternitschraube feuerverz. (tzn) 0168/061/01 7x80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eternitschraube feuerverz. (tzn) 0168/061/01 7x80
Eternitschraube feuerverz. (tzn) 0168/061/01 7x80
Artikel-Nr.:
     6012-18851352
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0168/061/01 7x80
EAN/GTIN:
     4001796546396
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Eternitschraube feuerverz. (tzn) 0168/061/01 7x80

Eternitschraube (ähnlich DIN 571) feuerverzinkt (tzn) HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,14*
€ 22,22*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,29*
€ 25,20*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,20*
€ 29,988
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,90*
€ 29,631
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,75*
€ 28,2625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,51*
€ 26,7869
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,98*
€ 26,1562
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,29*
€ 21,7651
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1829* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.