Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe Form A DIN125 1510/000/01 13


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scheibe Form A DIN125 1510/000/01 13
Scheibe Form A DIN125 1510/000/01 13
Artikel-Nr.:
     3517I-18869010
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1510/000/01 13
EAN/GTIN:
     4001796240669
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125

Scheibe Form A DIN125 1510/000/01 13

Scheiben Form A DIN EN ISO 7089(ehem.DIN 125) HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
3,2 mm
Außendurchmesser:
7 mm
Stärke:
0,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
3
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,67*
€ 20,21*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,61*
€ 20,23*
€ 3,90*
ab € 16,62*
€ 22,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,21*
€ 24,0499
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,91*
€ 23,6929
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,18*
€ 22,8242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,10*
€ 21,539
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,55*
€ 20,8845
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.