Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 10x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 10x50
Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 10x50
Artikel-Nr.:
     3517I-18869244
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1533/001/01 10x50
EAN/GTIN:
     4001796229244
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316

Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 10x50

Flügelschrauben Temperguss galv. verzinkt HP 20 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
20
Länge bis Unterkante Kopf:
51 mm
Schraubsystem:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,036*
€ 20,606*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 21,68*
€ 29,02*
€ 3,90*
ab € 24,45*
€ 32,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,02*
€ 34,5338
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,60*
€ 34,034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,20*
€ 32,368
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,17*
€ 31,1423
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,37*
€ 30,1903
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,68*
€ 25,7992
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.