Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 10x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 10x50
Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 10x50
Artikel-Nr.:
     6012-18869244
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1533/001/01 10x50
EAN/GTIN:
     4001796229244
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316

Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 10x50

Flügelschrauben Temperguss galv. verzinkt HP 20 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
20
Länge bis Unterkante Kopf:
51 mm
Schraubsystem:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,986*
€ 20,596*
€ 5,00*
ab € 21,53*
€ 29,08*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,63*
€ 32,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,74*
€ 38,9606
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,33*
€ 38,4727
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,61*
€ 36,4259
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,51*
€ 35,1169
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,39*
€ 33,7841
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,63*
€ 29,3097
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,2315* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.