| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18961927 Herst.-Nr.: 6027391 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschalter berührungslos IN40-D0303K Berührungslose Sicherheitsschalter, IN4000 Standard, IN40-D0303K, Bauform: Zylindrisch, Freigabezone: 6 mm, Abmessungen: M18 x 90,5 mm, Nutzbare Gewindelänge: 55 mm, Einbau in Metall: Nicht bündig, Anschlussart Detail: Steckverbinder, M12, 4-polig, Ausgangsart: Halbleiterausgang, getaktet, Performance Level: PL e, Änderungshinweis: Die Geräte erfüllen Kategorie 3 sowie PFHD 1,0 × 10 8. Weitere Informationen: | | Betriebsspannung: | 19,2 V | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Werkstoff des Gehäuses: | Edelstahl | Gehäusebauform: | Zylinder glatt | Umgebungstemperatur: | -25 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 143,28* | € 172,48* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 146,01* | € 179,93* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 158,47* | € 189,62* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,87* | € 189,66* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 163,29* | € 195,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|