| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18962511 Herst.-Nr.: 6034963 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sicherheitslichtschranke Einstrahl L21E-21MA2A Einstrahl-Sicherheitslichtschranken, L21, L21E-21MA2A, Systemteil: Empfänger, Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1SILCL1, Reichweite: 16 m, Durchmesser: M18, Optische Achse: Axial, Gehäusewerkstoff: Messing vernickelt, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Gehäusebauform: | Zylinder glatt | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 157,32* | € 196,21* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,83* | € 196,65* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 162,68* | € 202,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 164,05* | € 204,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|