Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messrad-Encoder MWS120-12N1EF18x00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messrad-Encoder MWS120-12N1EF18x00
Artikel-Nr.:
     3517I-18978703
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1111177
EAN/GTIN:
     4047084477034

Messrad-Encoder MWS120-12N1EF18x00

Messrad-Encoder, MWS120, MWS120-12N1EF18x00, Messradumfang: 200 mm, Messradoberfläche: O-Ring NBR70, Kommunikationsschnittstelle: 10 V DC ... 30 V DC, EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), Versorgungsspannung: 10 V DC ... 30 V DC, Angebauter Encoder: AFS60 EtherCAT®, AFS60A-S4EB262144, 1059071, Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axialDose, 2x, M12, 4-polig, axial
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
Ethernet
Programmierbar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.092,11*
€ 1.192,69*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.094,77*
€ 1.193,62*
Frei Haus
ab € 1.104,38*
€ 1.204,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,69*
€ 1.419,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.181,58*
€ 1.406,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,93*
€ 1.362,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.119,32*
€ 1.331,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,11*
€ 1.299,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.