| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18978703 Herst.-Nr.: 1111177 EAN/GTIN: 4047084477034 |
| |
|
| | |
| Messrad-Encoder MWS120-12N1EF18x00 Messrad-Encoder, MWS120, MWS120-12N1EF18x00, Messradumfang: 200 mm, Messradoberfläche: O-Ring NBR70, Kommunikationsschnittstelle: 10 V DC ... 30 V DC, EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), Versorgungsspannung: 10 V DC ... 30 V DC, Angebauter Encoder: AFS60 EtherCAT®, AFS60A-S4EB262144, 1059071, Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axialDose, 2x, M12, 4-polig, axial Weitere Informationen: | | Standard für Schnittstellen: | Ethernet | Programmierbar: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.108,45* | € 1.248,34* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.109,73* | € 1.249,32* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.117,56* | € 1.260,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|