Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flip-Top Haube sw 25-polig 29484.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flip-Top Haube sw 25-polig 29484.1
Flip-Top Haube sw 25-polig 29484.1
Artikel-Nr.:
     3517I-19001570
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     29484.1
EAN/GTIN:
     4049759038625
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub kabel

Flip-Top Haube sw 25-polig 29484.1

Flip Top Haube Ausführung E-FT 25/SCH, Farbe schwarz Einzelverpackt mit komplettem Zubehör Inkl. Rändelschrauben, VPE 50 Stk.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl der Pole:
25
Zweiteilig:
ja
Teilbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
Schraube
Kabeleinführung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,00*
6 Tage
1000
1
€ 9,90*
ab € 0,74*
€ 1,00*
1
€ 4,90*
ab € 0,74*
€ 1,00*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,8422*
€ 1,0122*
50
Frei Haus
ab € 0,8676*
€ 1,0376*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0122*
€ 1,20452
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9822*
€ 1,16882
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9522*
€ 1,13312
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8422*
€ 1,00222
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 50,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.