Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 3 (DB), gerade 180°, Kabel-Ø 12,5 mm, Kunsts


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 3 (DB), gerade 180°, Kabel-Ø 12,5 mm, Kunsts
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 3 (DB), gerade 180°, Kabel-Ø 12,5 mm, Kunsts
Artikel-Nr.:
     4502-25P7210
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     29484.1
EAN/GTIN:
     4049759038625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub kabel
D-Sub Steckergehäuse, EFB, 29484.1 Kunststoffabdeckung Flip-Top schwarz, 25-polig. Features * Mit langen Rändelschrauben * Schraubensicherung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gehäusegröße:
3 (DB)
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kabelausgang:
gerade 180°
Kabeldurchmesser:
12,5 mm
Verriegelung:
Rändelschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0146 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder-Gehäuse, Sub D Gehäuse, Sub-D-Gehäuse, Sub-D-Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,00*
6 Tage
1000
1
€ 9,90*
ab € 0,74*
€ 1,00*
1
€ 4,90*
ab € 0,74*
€ 1,00*
50
€ 5,46*
ab € 0,8422*
€ 1,0122*
50
Frei Haus
ab € 0,8676*
€ 1,0376*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.