Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 361mm sw wetterbest. BT4M-C0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit BT4M-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit BT4M-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-19052970
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT4M-C0
EAN/GTIN:
     0074983602742
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 361mm sw wetterbest. BT4M-C0

Die Barb-Ty Kabelbinder mit Edelstahl 316 Verschluss aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die zweiteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität auch unter schwierigsten Bedingungen und ermöglicht durch den hohen Grad an Präzision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,4 mm
Bandlänge:
361 mm
Banddicke:
1,2 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-60..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,115*
€ 0,1467*
Lager 3517
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11967*
€ 0,15367*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,12457*
€ 0,15957*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,15*
€ 0,2215*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1903*
€ 0,2909*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,15367*
€ 0,18287
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11967*
€ 0,14241
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 153,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 171,23*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 305,25*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.037,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.