Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz RJ45 IE-BI-RJ45-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchseneinsatz RJ45 IE-BI-RJ45-C
Buchseneinsatz RJ45 IE-BI-RJ45-C
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-19067091
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1962840000
EAN/GTIN:
     4032248645046
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

Buchseneinsatz RJ45 IE-BI-RJ45-C

RJ45-Steckverbinder konfektionierbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
sonstige
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
sonstige
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Massivleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,53*
€ 10,42*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,04*
€ 10,89*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,23*
€ 11,11*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,46*
€ 11,39*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,86*
€ 12,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1019570000
ab € 5,741*
Zubehör
Weidmüller
1450820000
ab € 7,96*
Zubehör
Weidmüller
1450540000
ab € 25,13*
Zubehör
Weidmüller
1450530000
ab € 19,07*
Zubehör
Weidmüller
1450520000
ab € 21,27*
Zubehör
Weidmüller
1450510000
ab € 15,21*
Zubehör
Weidmüller
1450550000
ab € 15,12*
Zubehör
Weidmüller
1450570000
ab € 15,41*
Zubehör
Weidmüller
1450740000
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.