Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installations-Kit rws RAL9010 50x50mm 2-1711655-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installations-Kit rws RAL9010 50x50mm 2-1711655-1
Installations-Kit rws RAL9010 50x50mm 2-1711655-1
Artikel-Nr.:
     3517I-19081068
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     2-1711655-1
EAN/GTIN:
     7330268095078

Installations-Kit rws RAL9010 50x50mm 2-1711655-1

Schalterkompatibeles Anschlussdosen Installationskit.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Gehäuse geschirmt:
ja
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 9,14*
€ 9,74*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,02*
€ 9,75*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,16*
€ 10,82*
1
€ 3,90*
ab € 10,38*
€ 11,05*
6
€ 6,95*
ab € 10,64*
€ 11,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.