| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19081068 Herst.-Nr.: 2-1711655-1 EAN/GTIN: 7330268095078 |
|
|
| | |
| Installations-Kit rws RAL9010 50x50mm 2-1711655-1 Schalterkompatibeles Anschlussdosen Installationskit. Weitere Informationen: | | Aufputzmontage: | nein | Unterputzmontage: | ja | Kanaleinbau: | ja | Bodentank/Unterflurmontage: | nein | Befestigungsart: | schrauben | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 1 | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9010 | Gehäuse geschirmt: | ja | Mit Textfeld: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,13* | € 9,75* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,01* | € 9,76* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,15* | € 10,82* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,37* | € 11,06* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,30* | € 22,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|