| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-19152276 Herst.-Nr.: MT68054 EAN/GTIN: 4020856680542 |
| |
|
| | |
| Akku Tischleuchte 2700K rose MT68054 LED Akkutischleuchte TAVOLA ist Dank IP54 für den Innen- und Außenbereich geeignet. Die integrierten LED-Chips sind 350 Lumen hell und erzeugen ein angenehmes, warmweißes Licht. Das hochwertige Metallgehäuse sorgt für einen festen Stand. Ideal für Gastronomien und den privaten Haushalt geeignet. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Art der Leuchte: | sonstige | Montageart: | Standfuß | Geeignet für Wandmontage: | nein | Justierbar: | nein | Biegbar: | nein | Höhenverstellbar: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Schreibtischlampe, Smart Home Schreibtischleuchte, Smart Home Tischlampe, Smart Home Tischleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, smart home arbeitsplatzlampe, arbeitsplatzlampen led |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,76* | € 53,53* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 54,34* | € 54,34* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,25* | € 60,22* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 46,27* | € 60,45* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,98* | € 60,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|