| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-19351978 Herst.-Nr.: 9463-13 EAN/GTIN: 4013456535909 |
| |
|
| | |
| Brandschutz Gerätedose HWD B15 9463-13 Brandschutz Gerätedose, HWD B15 für Schiffbauwände B15, für dünne Beplankungen Weitere Informationen: | | Bauform: | Gerätedose | Mit drehbarem Ring: | nein | Koppelbar: | ja | Bestückung: | ohne | Tiefe: | 44 mm | Befestigung der Geräte: | schrauben | Mit Schrauben: | nein | Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: | nein | Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: | nein | Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdose, Hohlwand-Dose, Hohlwanddose, Hohlwanddosen, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, hohlwanddose kaiser 74mm, hohlraumdose, kaiser hohlraumdose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 123,244* | € 141,074* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 129,04* | € 160,68* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 130,67* | € 162,09* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 135,04* | € 167,11* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 155,06* | € 190,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,904* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|