| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-19357918 Herst.-Nr.: 3498374 EAN/GTIN: 4012196429516 |
| |
|
| | |
| Bolzenanker BZ-IG V SET M10x70 M 10-0 Bolzenanker BZ-IG mit Innengewinde zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten, sowohl in gerissenen als auch ungerissenen Beton. Er vereint hohe zulässige Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Ein Hinterschnitt der Borhlöcher ist nicht erforderlich. Die Bauteilbefestigung ist außer mit Sechskantschrauben auch mit Senkkopfschrauben sowie einem System aus Mutter und Scheibe und einer handelsüblichen Gewindestange möglich. Weitere Informationen: | | Verankerung: | Spreizanker | Ausführung Anker: | Bolzen | Werkstoff des Ankers: | Stahl | Werkstoffgüte Anker: | sonstige | Oberflächenschutz Anker: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Werkstoff der Hülse: | Stahl | Oberflächenschutz Hülse: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gewindeart: | metrisch | Gewindemaß (metrisch): | 10 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 178,6198* | € 208,4498* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 183,64* | € 212,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 185,33* | € 214,38* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 187,136* | € 219,496* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,25* | € 220,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 9,2665* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|