| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-19361715 Herst.-Nr.: 50065614 EAN/GTIN: 4007685656146 |
| |
|
| | |
| Messingverschlussschraube EX OSSP-R 40 / M40 Zum sicheren Verschliessen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern. Zugelassen nach ATEX und IECEx. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 40 | Gewindesteigung: | 1,5 mm | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing | Oberflächenschutz: | vernickelt | Halogenfrei: | ja | Glasfaserverstärkt: | nein | Schlagfest: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,90* | € 19,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,08* | € 19,15* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,1094* | € 19,4209* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,12* | € 21,58* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 29,45* | € 45,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|