| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-19361797 Herst.-Nr.: 50065628 EAN/GTIN: 4007685656283 |
| |
|
| | |
| Schutztülle für E1XF/WF25 OSSH-A-25 Schutztüllen schützen die Kabelleitung vor Verschmutzung, Korrosion und Abrieb und wirken als Knickschutz. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 25 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Halogenfrei: | ja | Glasfaserverstärkt: | nein | Schlagfest: | ja | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,66* | € 4,03* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,6272* | € 4,0459* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,02* | € 4,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,1826* | € 6,2826* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,33* | € 9,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|