Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung f.Einführungsflansch CDGG 19 HB BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtung f.Einführungsflansch CDGG 19 HB BK
Dichtung f.Einführungsflansch CDGG 19 HB BK
Artikel-Nr.:
     3517I-19368212
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10108211
EAN/GTIN:
     4007686058956
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte

Dichtung f.Einführungsflansch CDGG 19 HB BK

CONMAXX® Dichteinsatz zur Kombination mit passenden Rahmen und Gittereinsätzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
43,1 mm
Höhe:
43,1 mm
Stärke:
17,7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 2,971*
€ 3,951*
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,9225*
€ 3,9562*
10
€ 3,90*
ab € 3,041*
€ 4,071*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,1579*
€ 4,2179*
10
€ 4,00*
ab € 4,022*
€ 5,425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,951*
€ 4,70169
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,881*
€ 4,61839
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,691*
€ 4,39229
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,581*
€ 4,26139
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,421*
€ 4,07099
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,971*
€ 3,53549
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.