Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska CDGG 19 HB BK Dichteinsatz Kunststoff 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W445772
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10108211
EAN/GTIN:
     4007686058963
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte
CONMAXX® Dichteinsatz zur Kombination mit passenden Rahmen und Gittereinsätzen.
Weitere Informationen:
Höhe:
17.7 mm
Länge:
17.5 mm
Breite:
43.7 mm
Ausführung:
gerade
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10108211
Typ:
CDGG 19 HB BK
Material:
Kunststoff
Kategorie:
Dichteinsatz
Produkt-Art:
Dichteinsatz
Weitere Suchbegriffe: 04007686058963, Wiska, CDGG 19 HB BK, Würgenippel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 3,001*
€ 4,011*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,9672*
€ 4,0216*
10
€ 3,90*
ab € 3,082*
€ 4,132*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,1779*
€ 4,2279*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 4,012*
€ 5,445*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,445*
€ 6,47955
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,325*
€ 6,33675
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,274*
€ 6,27606
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,933*
€ 5,87027
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,712*
€ 5,60728
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,692*
€ 5,58348
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,012*
€ 4,77428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.