Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Panel Flat DTW, 350mA, ws 1571501045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-19467664
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1571501045
EAN/GTIN:
     4044538068831
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Panel Flat DTW, 350mA, ws 1571501045

Dim to Warm-LEDs machen die gezielte Wahl der Farbtemperatur möglich. Auch ist die Farbintensität einfach kontrollierbar. Sie sind der Halogen- und Glühlampe nachempfunden und doch kostengünstig. So ergeben sich mit den Dim to Warm-LEDs kosteneffektive Lösungen, die sich mit Betriebsgeräten für dimmbare Standard-LEDs betreiben lassen. Gleichmäßige LED Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 23,29*
€ 23,29*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,56*
€ 27,67*
€ 8,50*
ab € 19,51*
€ 27,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,40*
€ 28,82*
€ 3,90*
ab € 22,11*
€ 31,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
1571311012
ab € 11,63*
Ähnlich
nobilé
1571311011
ab € 11,65*
Ähnlich
nobilé
1571311045
ab € 23,95*
Ähnlich
nobilé
1571301045
ab € 16,72*
Ähnlich
nobilé
1571901045
ab € 20,05*
Ähnlich
nobilé
1571301047
ab € 12,75*
Ähnlich
nobilé
1571901047
ab € 15,25*
Ähnlich
nobilé
1571311047
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.