Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker US-WMTB (24X5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarker US-WMTB (24X5)
Kabelmarker US-WMTB (24X5)
Artikel-Nr.:
     3517I-20050288
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828771
EAN/GTIN:
     4046356559874
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kabelmarker US-WMTB (24X5)

Kabelmarker, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 13 mm, Schriftfeldgröße: 24 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 35
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
13..136 mm
Kabeldurchmesser:
136 mm
Länge:
24 mm
Breite:
14 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,1557*
€ 4,3348*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,221*
€ 4,371*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,25384*
€ 4,41384*
31 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,35443*
€ 4,54443*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,363*
€ 4,553*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,371*
€ 5,20149
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,191*
€ 4,98729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,891*
€ 4,63029
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,221*
€ 3,83299
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.