Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaismodul PLC-RPT- 24UC/21-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relaismodul PLC-RPT- 24UC/21-21
Relaismodul PLC-RPT- 24UC/21-21
Artikel-Nr.:
     3517I-20050963
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900332
EAN/GTIN:
     4046356509909
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais

Relaismodul PLC-RPT- 24UC/21-21

PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../21-21 mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 2 Wechsler, Eingangsspannung 24 V AC/DC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
20,6 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
20,6 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20,6 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 10,29*
€ 12,05*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 10,41*
€ 12,12*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 10,78*
€ 12,42*
10
Frei Haus
ab € 10,882*
€ 12,432*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,14*
€ 12,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,842*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,00507*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,653*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,843*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 24,803*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5898*
Zubehör
Phoenix Contact
0824613
ab € 7,4648*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.