Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial managed switch 8portGbit 4Slot SXLX 852-1305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrial managed switch 8portGbit 4Slot SXLX 852-1305
Industrial managed switch 8portGbit 4Slot SXLX 852-1305
Artikel-Nr.:
     3517I-20052015
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     852-1305
EAN/GTIN:
     4055143327169
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port

Industrial managed switch 8portGbit 4Slot SXLX 852-1305

Industrial-Managed-Switch
8 Ports 1000Base-T
4-Slot 1000BASE-SX/LX
metallisch schwarz
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
4
Anzahl der sonstigen Ports:
1
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Max. PoE-Leistung:
0 W
Montageart:
Hutschiene
Layer 2:
nein
Layer 3:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, industrie-switch wago
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 766,64*
€ 826,04*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 768,89*
€ 826,56*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 755,8295*
€ 828,793*
Frei Haus
ab € 779,46*
€ 833,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 933,65*
€ 1.000,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,04*
€ 982,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,41*
€ 981,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,52*
€ 964,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,68*
€ 946,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,64*
€ 912,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-975
ab € 13,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1606
ab € 60,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1622
ab € 118,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1623
ab € 104,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
289-196
ab € 45,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
852-1280
ab € 156,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-011
ab € 13,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-012
ab € 13,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-978/000-021
ab € 16,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-978/000-022
ab € 16,52055*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-011
ab € 18,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-978/000-013
ab € 15,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.