Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Router CLOUD CLIENT#1234357


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Router CLOUD CLIENT#1234357
Artikel-Nr.:
     3517I-20064831
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1234357
EAN/GTIN:
     4063151338138
Suchbegriffe:
WLAN Router
Wireless Lan Router
vpn wlan router
wlan router

Router CLOUD CLIENT#1234357

Industrielles VPN-Gateway zur mGuard Secure Cloud, IPsec-Kommunikation über 4G (LTE), EU-Gerät, WLAN Access Point 802.11a/b/g/n 150 MBit/s 2,4 GHz + 5 GHz, 2-Port Switch, Antennenanschlüsse: 2 SMA Mobilfunk, 2 RSMA WLAN, 4 DI, 2 DO
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene
Funkprotokoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 793,51*
€ 870,99*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 794,85*
€ 871,54*
Frei Haus
ab € 804,33*
€ 879,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,99*
€ 1.036,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,40*
€ 1.027,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,34*
€ 1.000,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 793,51*
€ 944,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2701408
ab € 40,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2702898
ab € 189,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2903266
ab € 52,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2903147
ab € 42,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2903182
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.