Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Router CLOUD CLIENT#1234357


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Router CLOUD CLIENT#1234357
Artikel-Nr.:
     6012-20064831
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1234357
EAN/GTIN:
     4063151338138
Suchbegriffe:
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router

Router CLOUD CLIENT#1234357

Industrielles VPN-Gateway zur mGuard Secure Cloud, IPsec-Kommunikation über 4G (LTE), EU-Gerät, WLAN Access Point 802.11a/b/g/n 150 MBit/s 2,4 GHz + 5 GHz, 2-Port Switch, Antennenanschlüsse: 2 SMA Mobilfunk, 2 RSMA WLAN, 4 DI, 2 DO
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene
Funkprotokoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 782,60*
€ 794,00*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 783,06*
€ 794,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 790,78*
€ 802,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,02*
€ 954,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,03*
€ 953,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,68*
€ 949,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,78*
€ 941,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2701408
ab € 40,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2702898
ab € 191,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2903266
ab € 51,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2903182
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.