Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

piconet Erweiterungsmodul SNNE-0404D-0004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
piconet Erweiterungsmodul SNNE-0404D-0004
piconet Erweiterungsmodul SNNE-0404D-0004
Artikel-Nr.:
     3517I-20065273
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6824193
EAN/GTIN:
     4047101179187

piconet Erweiterungsmodul SNNE-0404D-0004

piconet® Erweiterungsmodul für IP-Link, 4 digitale pnp Eingänge Filter 3 ms, 4 digitale Ausgänge 0,5 A
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
126 mm
Höhe:
26,5 mm
Tiefe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 126,45*
€ 156,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 131,67*
€ 162,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,50*
€ 165,46*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,81*
€ 168,58*
Frei Haus
ab € 137,31*
€ 169,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,18*
€ 191,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,67*
€ 156,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.