Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

piconet Erweiterungsmodul SNNE-0404D-0004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
piconet Erweiterungsmodul SNNE-0404D-0004
piconet Erweiterungsmodul SNNE-0404D-0004
Artikel-Nr.:
     6012-20065273
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6824193
EAN/GTIN:
     4047101179187

piconet Erweiterungsmodul SNNE-0404D-0004

piconet® Erweiterungsmodul für IP-Link, 4 digitale pnp Eingänge Filter 3 ms, 4 digitale Ausgänge 0,5 A
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
126 mm
Höhe:
26,5 mm
Tiefe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 126,66*
€ 156,50*
Frei Haus
ab € 131,35*
€ 162,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,92*
€ 165,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 136,47*
€ 169,09*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 138,68*
€ 171,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,09*
€ 201,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,88*
€ 198,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,75*
€ 188,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,15*
€ 183,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.