Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenkombi 4xSchutzk. SY17Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenkombi 4xSchutzk. SY17Z
Steckdosenkombi 4xSchutzk. SY17Z
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20157082
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SY17Z
EAN/GTIN:
     4015153175877
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosen-kombination

Steckdosenkombi 4xSchutzk. SY17Z

Steckdosenkombination bestehendAus: 4xSchutzkontaktsteckdose 16A 240V,mitAbsicherung 4xLS B16A 1-polig,1xFi-40/0,03A 4-polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Multistandard-Steckdose
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Schutzkontakt:
flach
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
1
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Phasen:
3
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 491,79*
€ 560,14*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 529,47*
€ 598,17*
Frei Haus
ab € 533,30*
€ 603,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 556,99*
€ 626,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 570,12*
€ 643,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,17*
€ 711,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,74*
€ 702,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,70*
€ 673,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,51*
€ 649,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,47*
€ 630,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAY17Z
ab € 463,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.