Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenkombi 4xSchutzk. SY17Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenkombi 4xSchutzk. SY17Z
Steckdosenkombi 4xSchutzk. SY17Z
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-20157082
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SY17Z
EAN/GTIN:
     4015153175877
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosen-kombination

Steckdosenkombi 4xSchutzk. SY17Z

Steckdosenkombination bestehendAus: 4xSchutzkontaktsteckdose 16A 240V,mitAbsicherung 4xLS B16A 1-polig,1xFi-40/0,03A 4-polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Multistandard-Steckdose
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Schutzkontakt:
flach
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
1
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Phasen:
3
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 488,25*
€ 557,99*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 494,26*
€ 563,49*
Frei Haus
ab € 527,06*
€ 601,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 535,12*
€ 607,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 554,31*
€ 630,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,68*
€ 723,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,78*
€ 716,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,34*
€ 694,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,75*
€ 674,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,12*
€ 636,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAY17Z
ab € 464,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.