Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20160105 Herst.-Nr.: ZAY47436M EAN/GTIN: 3250611072355 |
| |
|
| | |
| Montageplatte für ZAL205, PVC ZAY47436M Montageplatte, KVS, für ZAL205, PVC,1000 x 498 x 6mm. Montageplatte für Verteilersäulen aus selbstverlöschendem Kunststoff. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1000 mm | Breite: | 550 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 75,97* | € 95,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,71* | € 96,25* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 76,76* | € 96,31* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,45* | € 99,70* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 80,52* | € 101,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|