| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20165290 Herst.-Nr.: 2CPX010674R9999 EAN/GTIN: 4011617106746 |
| |
|
| | |
| Berührungsschutz für Zählerfeld TZ619 Berührungsschutz für zweistöckige Zählerfelder, unmontiert, passend für geerdete Wand- und Standschränke TwinLine. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 100 mm | Höhe: | 800 mm | Tiefe: | 30 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,68* | € 19,22* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,04* | € 19,78* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,35* | € 20,10* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,19* | € 21,17* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,41* | € 21,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|