| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3626678 Herst.-Nr.: 2CPX010674R9999 EAN/GTIN: 4011617106746 |
| |
|
| | |
| Berührungsschutz für zweistöckige Zählerfelder, unmontiert, passend für geerdete Wand- und Standschränke TwinLine. Breite: 100 mm, Höhe: 800 mm, Tiefe: 30 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | TZ619 | Ident Code: | 2CPX010674R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,59* | € 19,07* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,82* | € 19,39* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,04* | € 19,68* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 15,14* | € 21,10* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,44* | € 21,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|