Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler AK-F 14 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinverteiler AK-F 14 Plus
Kleinverteiler AK-F 14 Plus
Artikel-Nr.:
     3517I-20167261
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     73371401
EAN/GTIN:
     4013902515523
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Flanschplatte
Kleinverteiler

Kleinverteiler AK-F 14 Plus

Kleinverteiler, mit Schutzart IP65, 1-reihig, 14 verfügbare Teilungseinheiten, Flansch-Type, mit integrierten Belüftungselementen zur Verminderung der Kondenswasserbildung, Bemessungsbetriebsspannung: 400V AC, Bemessungsisolationsspannung: 1000V AC, 1500V DC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24)), UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), UL-EU (EN 61439-1/-3), UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7), DLG (Ammoniakbeständigkeit), oben und unten offene Stirnflächen zur Montage von verschiedenen Flanschen oder zur Kombination mehrerer AK-F Gehäuse mittels Kombiflansch, mit zusätzlichem Anschlussraum inkl.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
14
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
einfach
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Signaldurchlassende Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 79,97*
€ 99,79*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,06*
€ 99,89*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,41*
€ 100,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,95*
€ 100,95*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 81,39*
€ 101,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
79901301
ab € 4,05*
Zubehör
Spelsberg
79901201
ab € 1,02*
Zubehör
Spelsberg
73383401
ab € 22,01*
Zubehör
Spelsberg
73383301
ab € 14,09*
Zubehör
Spelsberg
73382801
ab € 7,41*
Zubehör
Spelsberg
73382001
ab € 7,35*
Zubehör
Spelsberg
73382101
ab € 7,40*
Zubehör
Spelsberg
73382201
ab € 7,31*
Zubehör
Spelsberg
73382901
ab € 11,55*
Zubehör
Spelsberg
73383101
ab € 7,49*
Zubehör
Spelsberg
79031701
ab € 17,17*
Zubehör
Spelsberg
79032701
ab € 20,71*
Zubehör
Spelsberg
79031801
ab € 19,07*
Zubehör
Spelsberg
79080501
ab € 5,33*
Zubehör
Spelsberg
79090501
ab € 5,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.