Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerfeld UniversN UF51W17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerfeld UniversN UF51W17
Wandlerfeld UniversN UF51W17
Artikel-Nr.:
     3517I-20178114
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UF51W17
EAN/GTIN:
     3250611032090
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank

Wandlerfeld UniversN UF51W17

Wandlerfeld, UniversN, NAR NH00-SLT 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch.160A
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
125 A
Anzahl der Verteilerreihen:
9
Breite:
1350 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Mit Montageplatte:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.000,81*
€ 1.121,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.034,93*
€ 1.160,45*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.045,00*
€ 1.172,87*
Frei Haus
ab € 1.053,83*
€ 1.184,31*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.060,77*
€ 1.189,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.172,87*
€ 1.395,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.156,99*
€ 1.376,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.087,55*
€ 1.294,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,18*
€ 1.266,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.045,00*
€ 1.243,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.