| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20250187 Herst.-Nr.: HTN680C EAN/GTIN: 3250613305642 |
| |
|
| | |
| SLS-Schalter 3P+N Cs-80A Hutschie HTN680C SLS Schalter 4 polig 3P+N Cs-Charakteristik 80A für Hutschienemontage. SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 2. SLS in 1-oder 3-poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Zur direkten Montage auf Hutschiene. Der serienmäßige (Keine Vorschläge) ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten, für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel. Weitere Informationen: | | Auslösecharakteristik: | Cs | Polzahl: | 4 | Bemessungsstrom: | 80 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 690 V | Bemessungsabschaltvermögen: | 25 kA | Mitschaltender Neutralleiter: | ja | Frequenz: | 50 Hz | Überspannungskategorie: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 283,65* | € 330,75* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 285,97* | € 332,35* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 292,84* | € 338,35* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 298,46* | € 345,64* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 299,41* | € 346,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|