Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20260103 Herst.-Nr.: 1YP28230B000 EAN/GTIN: 8012823427041 |
|
|
| | |
| YESLY-BLE Eingangsschnitt. 1Y.P2.8.230.B000 YESLY-Eingangsschnittstelle mit 2 Eingängen, für Unterputzmontage, geeignet zur Ansteuerung von YESLY-Geräten mit herkömmlichen Tastern oder Schaltern, z.B. von einer bestehenden Wohnraumbeleuchtung, SPS-Ausgängen oder Relaiskontakten. Spannungsversorgung: 110 230 V AC (50/60 Hz), kompatibel mit Leuchttaster [max. 5 (<1 mA)], Übertragungsreichweite: ca. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | ja | Ausführung: | Bluetooth-Schnittstelle | Montageart: | Unterputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 42,91* | € 57,23* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 52,90* | € 66,59* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,11* | € 66,63* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 53,37* | € 66,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,03* | € 68,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|