Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q827972 Herst.-Nr.: 1Y.P2.8.230.B000 EAN/GTIN: 8012823427041 |
| |
|
| | |
| Die Eingangsschnittstelle 1Y.P2.8.230.B000 für Unterputz- oder Dosenmontage ermöglicht, vorhandene herkömmliche Schalter oder Taster mit dem YESLY-System benutzen zu können. Dies ist optimal, sollte aus optischen oder baulichen Gründen die Weiterverwendung der vorhandenen Schalter oder Taster erwünscht sein – diese aber „smart“ in das System mittels dem Bluetooth® Low Energy Funksignal eingebunden werden. Weiterhin arbeitet die Schnittstelle auch mit Relais-Ausgängen oder Speicherprogrammierbaren Steuerungen zusammen und transferiert Schaltbefehle in das YESLY-Universum. Das Gerät besitzt zwei separate Eingangskanäle. Es können auch bis zu 5 Leuchttaster (Stromaufnahme Glimmlampe max. 1 mA) angeschlossen werden. Features: Einbindung von vorhandenen Schaltern oder Tastern Ankopplung an SPS oder Relaiskontakte Zwei getrennte Eingangskanäle Optimal zum verdeckten Einbau in Unterputz-Dosen Lieferumfang: Eingangsschnittstelle + Anleitung. Hinweise: Zulassungen: CE. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 21.9 mm | Höhe: | 44.1 mm | Breite: | 43 mm | Anwendungsbereich: | Licht | Funkstandard (Smart Home): | Bluetooth Low Energy + Wi-Fi | Montageart: | Unterputz | Stromversorgung: | netzbetrieben | Betriebsspannung: | 230 V | Serie: | Finder YESLY | Max. Reichweite im Freifeld: | 10 m | Basisstation: | Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff | Produkt-Art: | Eingangsmodul |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 43,03* | € 56,73* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 52,91* | € 67,30* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,16* | € 67,35* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 53,00* | € 68,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,59* | € 69,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|