Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter 63A 4p 300mA FRCDM-63/4/03-G/BFQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Ansicht rechts
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-20265515
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167906
EAN/GTIN:
     4015081644810
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schalter 63A 4p 300mA FRCDM-63/4/03-G/BFQ

Fehlerstromschutzschalter FRCdM, 4-polig, Bemessungsstrom In: 63 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 mit Vorsicherung kA, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,3 A, Fehlerstromschutzschalter - umrichterfest
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 737,05*
€ 815,61*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 742,75*
€ 821,14*
Frei Haus
ab € 773,95*
€ 856,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 776,90*
€ 863,49*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 783,01*
€ 869,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,14*
€ 977,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,17*
€ 973,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,21*
€ 942,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,48*
€ 918,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,75*
€ 883,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.