Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter 63A 4p 300mA FRCDM-63/4/03-G/BFQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Ansicht rechts
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     6012-20265515
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167906
EAN/GTIN:
     4015081644810
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schalter 63A 4p 300mA FRCDM-63/4/03-G/BFQ

Fehlerstromschutzschalter FRCdM, 4-polig, Bemessungsstrom In: 63 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 mit Vorsicherung kA, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,3 A, Fehlerstromschutzschalter - umrichterfest
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 715,56*
€ 795,71*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 714,37*
€ 797,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 748,37*
€ 830,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 749,66*
€ 837,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 758,52*
€ 842,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,63*
€ 988,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,49*
€ 984,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,12*
€ 953,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,10*
€ 927,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,37*
€ 890,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.