Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurobehälter mit Scharnierdeckel EBOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurobehälter mit Scharnierdeckel EBOX
Artikel-Nr.:
     3517I-20271831
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     20000050
EAN/GTIN:
     4010312909843
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Eurobehälter mit Scharnierdeckel EBOX

Diese EBOX mit einem Volumen von 2,2 Litern und einem Gewicht von 470g ist auf Euro-Maß konstruiert mit Außenmaßen LxBxH 20x15x13,5cm. Bei geschlossenem Deckel Innenmaße LxBxH 17x12x11,5cm und stapelbar. Sie hat stabile Scharniere und einen praktischen Schnappverschluss. Das Spritzmaterial ist aus pflegeleichtem, talkumverstärktem Polypropylen (PP + 30%TALC).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
lackiert
Innenhöhe:
120 mm
Innenbreite:
170 mm
Innentiefe:
115 mm
Außenhöhe:
150 mm
Außenbreite:
200 mm
Außentiefe:
135 mm
Inhalt:
2,2 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,71*
€ 14,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,72*
€ 14,73*
€ 3,90*
ab € 11,00*
€ 16,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30000463
ab € 19,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.