Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-/LS-Kombination DRCBO4C10/0,10/3N-B+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-/LS-Kombination 3p+N, 10 A, 0.1 A, C-Char.Typ B+, KV
FI-/LS-Kombination 3p+N, 10 A, 0.1 A, C-Char.Typ B+, KV
FI-/LS-Kombination 3p+N, 10 A, 0.1 A, C-Char.Typ B+, KV
FI-/LS-Kombination 3p+N, 10 A, 0.1 A, C-Char.Typ B+, KV
FI-/LS-Kombination 3p+N, 10 A, 0.1 A, C-Char.Typ B+, KV
Artikel-Nr.:
     3517I-20278178
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09948372
EAN/GTIN:
     4014712265998
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-/LS-Kombination DRCBO4C10/0,10/3N-B+

RCBO vereinen Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter in einem Gerät (FI-/LS-Kombination). Sie schützen Menschen vor Fehlerströmen und Anlagen vor Kurzschluss und Überlastung. DRCBO 4 haben ein Bemessungsschaltvermögen von 6 kA. Sie bieten neben der Ausgelöst-Anzeige auch ein Beschriftungsfenster. Fehlerstromschutzschalter vom Typ B+ erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme bei Frequenzen bis 20 kHz.
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,1 A
Fehlerstrom-Typ:
B+
Energiebegrenzungsklasse:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 660,26*
€ 762,48*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 662,87*
€ 763,04*
Frei Haus
ab € 671,19*
€ 769,82*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 675,38*
€ 773,83*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 669,43*
€ 783,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,48*
€ 907,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,14*
€ 898,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,66*
€ 855,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,49*
€ 830,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,26*
€ 785,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920155
ab € 7,07*
Zubehör
Doepke
09920157
ab € 6,59*
Zubehör
Doepke
09200032
ab € 21,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.