Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienen-Kabelkanal 5TR90912


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schienen-Kabelkanal 5TR90912
Schienen-Kabelkanal 5TR90912
Artikel-Nr.:
     3517I-20352633
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5TR90912
EAN/GTIN:
     4039806589873
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Schienen-Kabelkanal 5TR90912

Zubehör Gehäuse, für Modario, Kabelkanal, aus Kunststoff, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.495 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 33mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelkanal
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1495 mm
Breite:
58 mm
Höhe:
33 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,09*
€ 11,55*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,26*
€ 11,79*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,63*
€ 12,30*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,14*
€ 13,04*
€ 3,90*
ab € 9,36*
€ 13,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.