Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter NEOZED D02 50A/230/400V 2-p 05862.050000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschalter NEOZED D02 50A/230/400V 2-p 05862.050000
Artikel-Nr.:
     3517I-20356090
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     D1012762
EAN/GTIN:
     3605340496536
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrenner 2 pol
lasttrenner

Lasttrennschalter NEOZED D02 50A/230/400V 2-p 05862.050000

Der D0-LINOCUR ist eine Kombination aus Lasttrennschalter und NEOZED -Sicherungselement 63 A, ausgestattet mit erheblichen Sicherheitsmerkmalen und einer ausgereiften Schalt- und Klemmtechnik. Die Leistungsabgabe der NEOZED -Sicherungseinsätze führt zu einer internen Erwärmung des LlNOCUR -Gerätes. Um eine Überhitzung des Gerätes und eine unerwünschte, vorzeitige Auslösung des Sicherungseinsatzes zu verhindern wurden spezielle Konstruktionsmaßnahmen umgesetzt: großzügig dimensionierte Leiterbahnen aus massivem Kupfer, starke Fremdfederung unter dem Fußkontakt, großflächiger Wärmeübergang durch Kontaktierung, mittels Schraubkappe, großflächige Kontaktierung am Fußkontakt, Spezialkontakte mit Funktionsteilung.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
50 A
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: mersen lasttrenner
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 56,67*
€ 72,68*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 58,00*
€ 74,97*
1
Frei Haus
ab € 59,76*
€ 77,08*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 65,64*
€ 83,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
G1015203
ab € 60,48*
Zubehör
Mersen
K1015206
ab € 24,035*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.