Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstsicherung 8,35x7,7 mitteltr. 250V 500mA 62883


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinstsicherung 8,35x7,7 mitteltr. 250V 500mA 62883
Kleinstsicherung 8,35x7,7 mitteltr. 250V 500mA 62883
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-20366241
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     62883
EAN/GTIN:
     4034451628830
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Kleinstsicherung 8,35x7,7 mitteltr. 250V 500mA 62883

Radiale Draht-Anschlüssen für stehende Montage. Gehäuse aus Thermoplast - temperaturbeständig und selbstverlöschend.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
0,5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Betriebsklasse:
sonstige
Auslösecharakteristik:
mittelträge (MT)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,16*
€ 1,68*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,02*
€ 1,73*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,01*
€ 1,74*
1
€ 3,90*
ab € 1,69*
€ 2,72*
1
€ 5,95*
ab € 1,72*
€ 2,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.