Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungslasttrennschalt. AC690V 125A 3-polig 1.005.065


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungslasttrennschalt. AC690V 125A 3-polig 1.005.065
Sicherungslasttrennschalt. AC690V 125A 3-polig 1.005.065
Artikel-Nr.:
     3517I-20367638
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     B1070421
EAN/GTIN:
     9008567015872
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
sicherungslasttrenner nh000 100a

Sicherungslasttrennschalt. AC690V 125A 3-polig 1.005.065

Das Produktionsprogramm von MULTIBLOC 000.RST9 umfasst NH-Sicherungsschalter-Trennschalter für 125A. Die Produkte sind in dreipoligen Einheiten für den direkten Einbau in 60-mm-Sammelschienensysteme ausgelegt. Für die Installation von MULTIBLOC NH-Sicherungsschalter-Trennschaltern unterschiedlicher Größe in Verteilereinheiten mit zentrale Abdeckung, entsprechende Abdeckungen werden verwendet, um ein einheitliches Profil in Höhe und Länge zu erhalten.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
80 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000
Polzahl:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Kabeleinführung:
unten
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,77*
€ 114,34*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 92,22*
€ 116,56*
Frei Haus
ab € 96,02*
€ 121,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,94*
€ 125,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.